画像準備中

2枚刃超硬ボール 樹脂加工用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径d(Φmm)6 R3 有効長l1(mm)80 注文コード58156966 品番BFUR230-3RX18X80
参考基準価格(税別)¥13,270 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はシャンク径d・R・有効長l1など63種類から選べます 他の種類を見る

2枚刃、30度ねじれの樹脂加工に特化したボールエンドミル
RO.1〜R3まで、全刃長タイプとロングネックタイプを標準化
抜群のコストパフォーマンス

R3 タイプ2:ロングネットタイプ 全長L(mm)130 加工径ΦD(mm)6 シャンク径d(Φmm)6 刃長l(mm)18 有効長l1(mm)80 首角γ(°)12 首下径d2(mm)5.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする