ギガ・セレクションーリミテッド
ギガ・セレクションーリミテッドの エンドミル
ギガ・セレクションーリミテッドの 超硬エンドミル
ギガ・セレクションーリミテッドの ボール超硬エンドミル
2枚刃超硬ボール 樹脂加工用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径d(Φmm)
6
R
2
注文コード
58157009
品番
BFUR230-2RX20
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径d・R・有効長l1
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
2枚刃、30度ねじれの樹脂加工に特化したボールエンドミル
RO.1〜R3まで、全刃長タイプとロングネックタイプを標準化
抜群のコストパフォーマンス
R
2
タイプ
1:全刃長タイプ
全長L(mm)
60
加工径ΦD(mm)
4
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
20
首角γ(°)
9