オルディ
オルディの 袋
オルディの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オルディの 規格袋
プラスプラスとって付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
58157034
品番
PT-AHD30-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋とって付の手提げタイプなので、結びやすく持ち運びが大変便利なポリ袋です
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.025
幅(mm)
約400
高さ(mm)
700
サイズ(号)
-
適合規格
-
色
半透明
容量(L)
30
マチ(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応