オルディ
オルディの 袋
オルディの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オルディの 規格袋
プラスプラスとって付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
58157043
品番
PT-AHD45-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋とって付の手提げタイプなので、結びやすく持ち運びが大変便利なポリ袋です
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.025
幅(mm)
約450
高さ(mm)
800
サイズ(号)
-
適合規格
-
色
半透明
容量(L)
45
マチ(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応