画像準備中

2枚刃超硬ボール 樹脂加工用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径d(Φmm)6 R2 注文コード58157061 品番BFUR230-2RX12
参考基準価格(税別)¥4,120 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はシャンク径d・R・有効長l1など63種類から選べます 他の種類を見る

2枚刃、30度ねじれの樹脂加工に特化したボールエンドミル
RO.1〜R3まで、全刃長タイプとロングネックタイプを標準化
抜群のコストパフォーマンス

R2 タイプ1:全刃長タイプ 全長L(mm)50 加工径ΦD(mm)4 シャンク径d(Φmm)6 刃長l(mm)12 首角γ(°)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする