プラスプラス カラー手提げ袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 58157077 品番 PP-CTM-20Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥141
販売価格(税別)
128

シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋マチ付で開け口が広く出し入れが便利結びやすく、持ち運びに便利なとって付ポリ袋A4が入る使いやすいサイズ

イエロー 材質高密度ポリエチレン 幅(mm)約220 厚さ(mm)0.02 サイズM 高さ(mm)430 サイズ(号)35 マチ(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58157068
2022-05-04
用途:
お裾分け お出かけ用
建設業・工事業

お出かけした時に使う様に1枚ずつコンパクトに畳んでポーチに入れておきます。

また、先様にお渡しする時、中が見づらくサーモンピンクなお色で、厚みが0.02oなのもウレシイです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする