オルディ
オルディの 袋
オルディの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オルディの 規格袋
厚手国産ポリ袋 食品用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40枚)
注文コード
58157104
品番
KP-HD40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋厚手でマチ付の食品用国産ポリ袋食品の小分けや保存に最適です料理の下処理にも浅漬け作り等に使用できます
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.015
幅(mm)
約170
高さ(mm)
350
サイズ(号)
-
適合規格
食品衛生法適合
色
半透明
サイズ
中
種類
ポリ袋
マチ(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応