オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
プラスプラスHDペール用
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(30枚)
注文コード
58157113
品番
PP-HD30-30B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋ペール用ポリ袋
容量(L)
30
色
青
厚さ(mm)
0.013
材質
高密度ポリエチレン
外形寸法(mm)
約550×700
RoHS指令(10物質対応)
対応