オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
プラスプラスHDペール用
(2件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(30枚)
注文コード
58157129
品番
PP-HD45-30B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋ペール用ポリ袋
容量(L)
45
色
青
厚さ(mm)
0.015
材質
高密度ポリエチレン
外形寸法(mm)
約650×800
RoHS指令(10物質対応)
対応