EK-LDS-80 イージーキッチンポリ袋 オルディ 58157165

イージーキッチンポリ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)約180
高さ(mm)250
内容量1袋(80枚)注文コード58157165品番EK-LDS-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋キッチンでのストレス軽減、開け口に段差がついているので開けやすいパッと開けるキッチン用ポリ袋冷蔵庫や冷蔵庫の食品保存や、食材・お菓子の保存や小分けに便利

材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.02幅(mm)約180高さ(mm)250サイズ(号)-適合規格食品衛生法適合透明サイズRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする