イージーキッチンポリ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(80枚) 注文コード 58157183 品番 EK-LDL-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋キッチンでのストレス軽減、開け口に段差がついているので開けやすいパッと開けるキッチン用ポリ袋冷蔵庫や冷蔵庫の食品保存や、食材・お菓子の保存や小分けに便利

材質低密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.02 幅(mm)約320 高さ(mm)380 サイズ(号)- 適合規格食品衛生法適合 透明 サイズ 種類ポリ袋 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする