オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
ポリバッグビジネスBOX
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
58157253
品番
PBB-W45-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋大量使いに便利な大増量のBOX入りごみ袋
容量(L)
45
色
乳白半透明
厚さ(mm)
0.03
材質
低密度ポリエチレン
外形寸法(mm)
約650×800
RoHS指令(10物質対応)
対応