オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
ポリバッグビジネスBOX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
58157278
品番
PBB-W70-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋大量使いに便利な大増量のBOX入りごみ袋
容量(L)
70
色
乳白半透明
厚さ(mm)
0.04
材質
低密度ポリエチレン
外形寸法(mm)
約800×900
RoHS指令(10物質対応)
対応