オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
ポリバッグビジネスBOX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
容量(L)
90
注文コード
58157287
品番
PBB-N90-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋大量使いに便利な大増量のBOX入りごみ袋
容量(L)
90
色
透明
厚さ(mm)
0.05
材質
低密度ポリエチレン
外形寸法(mm)
約900×1000