サニタリーバッグ

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 58157314 品番 SB-07-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋ホテル客室に欠かせないアイテムです日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語の表記でインバウンド需要に対応します

材質低密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.07 幅(mm)約130 高さ(mm)300 サイズ(号)- 適合規格- 乳白半透明 マチ(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58157314
2024-04-30
用途:
おトイレの汚物入れに使用しています。白色なので中身も見えなくて清潔です。
サービス業

おトイレの汚物入れに使用しています。中身も、見えなくて清潔で匂いも漏れなくて、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする