オルディ
オルディの 袋
オルディの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オルディの 規格袋
HD室内用ポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
58157348
品番
GR-N100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋ホテル客室に欠かせないアイテムです日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語の表記でインバウンド需要に対応します
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.01
幅(mm)
約400
高さ(mm)
500
サイズ(号)
-
適合規格
-
色
半透明
RoHS指令(10物質対応)
対応