オルディ
オルディの 袋
オルディの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オルディの 規格袋
キッチンパックマチ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
58157427
品番
PP-KP-L
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋マチ付きだから開け口が広くとっても便利
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.01
幅(mm)
約320
高さ(mm)
380
サイズ(号)
-
適合規格
食品衛生法適合
色
半透明
サイズ
L
マチ(mm)
115
RoHS指令(10物質対応)
対応