画像準備中

超硬エンドミル SUSファイター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58157429 品番 SJDM440-100-3D
参考基準価格(税別)¥7,630 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

最新の超々微粒子超硬
耐熱温度の高いTiSi系コーティングにより耐摩耗性を向上
不等分割・不等リード(39/42度)で優れた防振性能
シャンク部に向かって芯厚が厚くなる形状で高剛性
HRC35以上の硬めの被削材、ステンレスやインコネルなどの難削材に高パフォーマンスを発揮

全長L(mm)75 表面処理TiSi 刃長l(mm)30 シャンク径Ds(Φmm)10 刃径Dc(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする