CH-SH-30 チョイスサニタリー袋HD オルディ 58157479

チョイスサニタリー袋HD

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(30枚)注文コード58157479品番CH-SH-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋システムキッチンに収納しやすい大きさ引き出しの中にヨコ置きしても、棚の中にタテ置きしてもOK!シーンによって収納場所を選べます

材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.015幅(mm)約300高さ(mm)400サイズ(号)-適合規格-マチ(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58157479
2021-09-30
用途: エチケット用

箱入りで、取り出し口があり袋を出すのに非常に便利です。収納にもコンパクトで、便利に利用させていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする