ナックス
ナックスの 袋
ナックスの 袋止めクリップ
パックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
58158258
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
ワンタッチで開閉できるいろんなタイプの袋に使えるますちょっと大きな袋に便利なサイズ
材質
再生ペット樹脂
縦(mm)
約70
横(mm)
1.7
サイズ
L
外形寸法(cm)
約1×1.7×長さ7
耐冷温度(℃)
-20〜60
RoHS指令(10物質対応)
対応