ヨコズナクリエーション
ヨコズナクリエーションの 掃除用具
ヨコズナクリエーションの ブラシ
ヨコズナクリエーションの トイレブラシ
フロートトイレブラシ&ケース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
58158355
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
磁石内蔵でブラシを清潔に空中収納水がはねにくいソフトなウエーブ毛フチ裏もしっかり洗える
材質
本体:ABS樹脂 毛:ナイロン
色
アイボリー
外形寸法(cm)
約W9.2×12.8×高さ38
アズワン品番
65-0336-79
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応