画像準備中

4枚刃超硬ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58159109 品番 BBEM430-020R
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

多刃ボールエンドミルのため、送り速度を上げることができ高能率加工を実現
ALCrN系コーティングにより、金型鋼はもちろんのこと、ステンレスや難削材にも対応
HRC52の硬さまで加工が可能

刃数4 タイプ2 全長L(mm)70 表面処理ALCrN 刃長l(mm)8 首下長L1(mm)10 首部半角α(°)15 ボール半径R(mm)R2 シャンク径Ds(Φmm)6 刃径Dc(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする