ギガ・セレクションーリミテッド
ギガ・セレクションーリミテッドの エンドミル
ギガ・セレクションーリミテッドの 超硬エンドミル
ギガ・セレクションーリミテッドの ボール超硬エンドミル
4枚刃超硬ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58159161
品番
BBEM430-060R
参考基準価格(税別)
¥24,750
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
多刃ボールエンドミルのため、送り速度を上げることができ高能率加工を実現
ALCrN系コーティングにより、金型鋼はもちろんのこと、ステンレスや難削材にも対応
HRC52の硬さまで加工が可能
刃数
4
タイプ
1
全長L(mm)
110
表面処理
ALCrN
刃長l(mm)
22
ボール半径R(mm)
R6
シャンク径Ds(Φmm)
12
刃径Dc(Φmm)
12