YG-1542 eリライト電動折りたたみ自転車14インチ CAPTAIN STAG 58159328 YG-1542 eリライト電動折りたたみ自転車14インチ CAPTAIN STAG 58159328 YG-1542 eリライト電動折りたたみ自転車14インチ CAPTAIN STAG 58159328 YG-1542 eリライト電動折りたたみ自転車14インチ CAPTAIN STAG 58159328 YG-1542 eリライト電動折りたたみ自転車14インチ CAPTAIN STAG 58159328 YG-1542 eリライト電動折りたたみ自転車14インチ CAPTAIN STAG 58159328

eリライト電動折りたたみ自転車14インチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58159328 品番 YG-1542
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

小さく軽い!持ち運び出来る電動自転車。
キャプテンスタッグ電動シリーズの最軽量約15kg。
小さなタイヤでも力強くモーターが押し出す。
工場内や現場への移動に最適。
ハンドルはレバーだけで高さ調節できます。
手元スイッチは1〜3のアシスト強度の選択と総走行距離や時間を表示できます。
シートがポストパッテリーになっています。

仕様フレーム・ハンドル・シートポスト・リム:アルミ二ウム、タイヤ:合成ゴム、後輪駆動方式、シートポストバッテリー、250Wブラシスモーター 質量(kg)15 グリーン 径(Φmm)シートポスト:直径53×500 ハンドル高さ(mm)850-970 充電時間約4時間 バッテリー容量(Ah)36V/5.2(187Wh) タイヤサイズ14×1.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:56×127×89-100 装備バッテリー給電LEDライト、前後V型ブレーキ、SHIMANO製パワーモジュレーター、前後フルカバー樹脂製フェンダー 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)72×40×62 地上高さ(cm)サドル:73-91
注意
※ハンドル、ペダル、シートポストは外していますので、組立になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする