レミロ折りたたみ自転車20インチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58159371 品番 YG-1529
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

街乗り、現場移動や工場内でも乗りやすい20型折りたたみ。
大型ギアでよく進む。
ダイナモ式ライトが取り付け可能なダイナモ台座付。

仕様フレーム、ハンドルステム、シートポスト、フェンダー:鉄 ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ 質量(kg)13.8 マットブルーグレー タイヤサイズ20×1.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:56×147×102 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×41×61 地上高さ(cm)サドル:80-91
注意
※ペダル、シートポストは外していますので、組立になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする