CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 折畳み自転車
レミロ折りたたみ自転車20インチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58159389
品番
YG-1531
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
街乗り、現場移動や工場内でも乗りやすい20型折りたたみ。
大型ギアでよく進む。
ダイナモ式ライトが取り付け可能なダイナモ台座付。
仕様
フレーム、ハンドルステム、シートポスト、フェンダー:鉄
ブレーキ
前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ
質量(kg)
13.8
色
マットシルバー
タイヤサイズ
20×1.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
組立時:56×147×102
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
79×41×61
地上高さ(cm)
サドル:80-91
注意
※ペダル、シートポストは外していますので、組立になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません