CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 折畳み自転車
フローリー折りたたみ自転車16インチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58159416
品番
YG-1534
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
街乗り、現場や工場内移動でも乗りやすい。
コンパクトになる16型折りたたみ。
大型ギアでよく進む。
仕様
フレーム、ハンドルステム、シートポスト、フェンダー:鉄
ブレーキ
前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ
質量(kg)
13
色
ブラック、ブラック
タイヤサイズ
14×1.50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
組立時:55×129×98
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
68×49×60
地上高さ(cm)
サドル:76-86
注意
※ペダル、シートポストは外していますので、組立になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません