モンテ アルミ折りたたみ自転車16インチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58159450 品番 YG-1452
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

アルミフレームとアルミパーツを使用し、ラクラク持てる軽量折りたたみ自転車。
現場や工場内移動に便利な折りたたみ自転車。
16インチでもしっかり走る大型ギア装備。
わずかな力で強力な制動力が得られるV型ブレーキ装備(前後)。
走行中の泥はね対策にフルカバーフェンダー付き。
伸縮式ハンドルステム

仕様フレーム、折りたたみ伸縮ハンドル、シートポスト、リム:アルミ ブレーキ前:パワーモジュレーター搭載Vブレーキ、後:Vブレーキ 質量(kg)10.5 マットレッド タイヤサイズ16×1.50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:57×133×87〜96 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×38×57 地上高さ(cm)サドル:75-85
注意
※ハンドル、ペダル、シートポストは外していますので、組立になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする