アルクロ700外装21段 480

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58159459 品番 YG-1479
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ハイドロフォーミング加工3D立体変形パイプを使ったアルミフレーム採用でライトスポーツを楽しめる軽量高速クロスバイク。
21段変速付で走りやすい700×28C。
グリップをにぎり変えることなく手元操作で変速ができるシマノ製ラビットファイヤープラスシフトレバーを搭載。
ボトムブラケットはクランク軸にガタツキの出にくいカートリッジタイプを使用。

仕様ブレーキ:Wピボットキャリーパーブレーキ、ホイール:セミエアロ(29mmセミディープリム)、ボトル台座、スポーツサドル 材質フレーム:アルミ 質量(kg)13.5 ブラック、ブラック ハンドル高さ(mm)910〜930 タイヤサイズ700×28C(350〜600KPA) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:57×179×95 適応身長(cm)目安:165〜180 フレーム(mm)480 地上高さ(cm)サドル:85〜98
注意
※ハンドル、ペダル、シートポストは外していますので、組立になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする