YG-1420 CSクロス700外装21段 CAPTAIN STAG 58159495 YG-1420 CSクロス700外装21段 CAPTAIN STAG 58159495 YG-1420 CSクロス700外装21段 CAPTAIN STAG 58159495

CSクロス700外装21段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58159495 品番 YG-1420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

巡航性能に優れるディープリムとインパクトのある変形アルミフレームで街中を軽快に走行ができるクロスバイク。
21段変速付で様々な路面状況に的確に対応できます。
グリップをにぎりながら指先のレバーでスムーズに変速できます。

仕様ブレーキ:Wピボットキャリーパーブレーキ、ホイール:40mmディープリム、ボトル台座、座面広めのスポーツサドル 材質フレーム:アルミ 質量(kg)13 ガンメタ ハンドル高さ(mm)930 タイヤサイズ700×28C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:56×180×96 地上高さ(cm)サドル:85〜95
注意
※ハンドル、ペダル、シートポストは外していますので、組立になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする