※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TW210-6N×10m+K1+K2 ケルヒャーKシリーズ対応 1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 片側K2対応ケルヒャー金具付 東洋国際 58159651 TW210-6N×10m+K1+K2 ケルヒャーKシリーズ対応 1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 片側K2対応ケルヒャー金具付 東洋国際 58159651 TW210-6N×10m+K1+K2 ケルヒャーKシリーズ対応 1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 片側K2対応ケルヒャー金具付 東洋国際 58159651

ケルヒャーKシリーズ対応 1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 片側K2対応ケルヒャー金具付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58159651 品番 TW210-6N×10m+K1+K2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。

用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質【ケルヒャー金具】真鍮 品番【ケルヒャー金具】K1=K2 長さ(m)10 使用温度(℃)0〜+80 常用圧力(MPa)22.5 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0 半径(Φmm)【取り回し】50
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする