※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TW210-6N×40m 1-1 SUS 1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 両端金具オスネジR1/4(1) ステンレス製 東洋国際 58159730 TW210-6N×40m 1-1 SUS 1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 両端金具オスネジR1/4(1) ステンレス製 東洋国際 58159730

1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 両端金具オスネジR1/4(1) ステンレス製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58159730 品番 TW210-6N×40m 1-1 SUS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。

用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質【口金具】ステンレス 品番【口金具】1 長さ(m)40 使用温度(℃)0〜+80 常用圧力(MPa)22.5 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0 ねじ規格【口金具品番1】R1/4 半径(Φmm)【取り回し】50
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする