曜日別特売
SN51-FF レザークラフト用糸 シニュー糸 日本紐釦貿易 58159788

※色見本

レザークラフト用糸 シニュー糸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
こげ茶
内容量1巻(50m)注文コード58159788品番SN51-FF
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
こげ茶材質ナイロン100%幅(mm)約2
注意
※インディアンが使用していた、シニューをイメージし、ナイロン撚り糸をWAX加工して仕上げました。皮製品の手縫い糸はもちろん、革紐やナチュラルなビーズと合わせてアクセサリーの材料としても最適です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする