※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TW210-6N×15m 1+3CPF-1+3CSF SUS 精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)   ステンレス 東洋国際 58159940 TW210-6N×15m 1+3CPF-1+3CSF SUS 精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)   ステンレス 東洋国際 58159940 TW210-6N×15m 1+3CPF-1+3CSF SUS 精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)   ステンレス 東洋国際 58159940

精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58159940 品番 TW210-6N×15m 1+3CPF-1+3CSF SUS
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具とカプラは全部ステンレス製です。

用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質【口金具・カプラ】ステンレス 品番【口金具・カプラ】1+3CPF=1+3CSF 長さ(m)15 使用温度(℃)0〜+80 常用圧力(MPa)22.5 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0 半径(Φmm)【取り回し】50
注意
※ホースサイズは1/4ですがカプラサイズは3/8となります。モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする