オールアルミ半自動溶接用トーチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)4 適合ワイヤ径(Φmm)(1.0)1.2 注文コード58160114 品番TLA-20-D-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,900
この商品はケーブル長・適合ワイヤ径など12種類から選べます 他の種類を見る

徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。

定格電流(A)200 使用率(%)CO2/40、MAGガス/20 適合ワイヤ径(Φmm)(1.0)1.2 ケーブル長(m)4 冷却方式空冷 全質量(kg)1.7 タイプダイヘン RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※作業重量はトーチを1m持ち上げた時の重量です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

最軽量オールアルミ半自動トーチ紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする