※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TW210-9N×15m 1-5 SUS 3/8高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 片側メスネジG3/8(5) 片側オスネジR3/8(1) ステンレス 東洋国際 58160116 TW210-9N×15m 1-5 SUS 3/8高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 片側メスネジG3/8(5) 片側オスネジR3/8(1) ステンレス 東洋国際 58160116 TW210-9N×15m 1-5 SUS 3/8高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 片側メスネジG3/8(5) 片側オスネジR3/8(1) ステンレス 東洋国際 58160116 TW210-9N×15m 1-5 SUS 3/8高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 片側メスネジG3/8(5) 片側オスネジR3/8(1) ステンレス 東洋国際 58160116

3/8高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 片側メスネジG3/8(5) 片側オスネジR3/8(1) ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58160116 品番 TW210-9N×15m 1-5 SUS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。

用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質【口金具】ステンレス 品番【口金具】1=5 長さ(m)15 使用温度(℃)0〜+80 常用圧力(MPa)22.5 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×15.0 ねじ規格【口金具品番1】R3/8、【口金具品番5】G3/8(メスネジ/30°オスシート) 半径(Φmm)【取り回し】60
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする