トーキン
トーキンの 溶接トーチ
トーキンの トーチ本体
トーキンの CO2トーチ
オールアルミ半自動溶接用トーチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
3
適合ワイヤ径(Φmm)
(0.8、0.9、1.0)1.2
注文コード
58160157
品番
TLA-35-D-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,300
この商品は
ケーブル長・適合ワイヤ径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
定格電流(A)
350
使用率(%)
CO2/50、MAGガス/35
適合ワイヤ径(Φmm)
(0.8、0.9、1.0)1.2
ケーブル長(m)
3
冷却方式
空冷
全質量(kg)
1.8
タイプ
ダイヘン
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※作業重量はトーチを1m持ち上げた時の重量です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品説明動画
最軽量オールアルミ半自動トーチ紹介
参考になった