トーキン
トーキンの 溶接トーチ
トーキンの トーチ本体
トーキンの CO2トーチ
オールアルミ半自動溶接用トーチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58160263
品番
CSHA-50-P-6
参考基準価格(税別)
¥66,700
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減
トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
定格電流(A)
500
使用率(%)
CO2/40、MAGガス/30
適合ワイヤ径(Φmm)
1.2、1.4,1.6
ケーブル長(m)
6
冷却方式
空冷
全質量(kg)
2.2
タイプ
パナソニック
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品説明動画
最軽量オールアルミ半自動トーチ紹介
参考になった