※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TW210-12N×10m 1-5 SS 1/2高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)  片側メスネジG1/2(5) 片側オスネジR1/2(1) 鉄製 東洋国際 58160351 TW210-12N×10m 1-5 SS 1/2高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)  片側メスネジG1/2(5) 片側オスネジR1/2(1) 鉄製 東洋国際 58160351 TW210-12N×10m 1-5 SS 1/2高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)  片側メスネジG1/2(5) 片側オスネジR1/2(1) 鉄製 東洋国際 58160351 TW210-12N×10m 1-5 SS 1/2高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)  片側メスネジG1/2(5) 片側オスネジR1/2(1) 鉄製 東洋国際 58160351

1/2高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 片側メスネジG1/2(5) 片側オスネジR1/2(1) 鉄製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58160351 品番 TW210-12N×10m 1-5 SS
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。

用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質【口金具】鉄 品番【口金具】1=5 長さ(m)10 使用温度(℃)0〜+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5 ねじ規格【口金具品番1】R1/2、【口金具品番5】G1/2(メスネジ/30°オスシート) 半径(Φmm)【取り回し】70
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする