※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TW210-12N×15m 1+4CSF-5+4CPM(SUS) SS+SUS 1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)  口金具:鉄、カプラ:ステンレス 東洋国際 58160475 TW210-12N×15m 1+4CSF-5+4CPM(SUS) SS+SUS 1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)  口金具:鉄、カプラ:ステンレス 東洋国際 58160475 TW210-12N×15m 1+4CSF-5+4CPM(SUS) SS+SUS 1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)  口金具:鉄、カプラ:ステンレス 東洋国際 58160475

1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 口金具:鉄、カプラ:ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58160475 品番 TW210-12N×15m 1+4CSF-5+4CPM(SUS) SS+SUS
販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラはステンレス製です。

用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質【口金具】鉄 品番【口金具・カプラ】1-SS+4CSF=5-SS+4CPM 長さ(m)15 使用温度(℃)0〜+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5 材質(カプラ)ステンレス 半径(Φmm)【取り回し】70
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする