曜日別特売
TW210-12N×50m 1+4CSF(RS)-5+4CPM(B) SS+BSBM+SUS 1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)  口金具:鉄、メスカプラ本体:真鍮・リング:ステンレス、オスカプラ:真鍮 東洋国際 58160640

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TW210-12N×50m 1+4CSF(RS)-5+4CPM(B) SS+BSBM+SUS 1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)  口金具:鉄、メスカプラ本体:真鍮・リング:ステンレス、オスカプラ:真鍮 東洋国際 58160640
TW210-12N×50m 1+4CSF(RS)-5+4CPM(B) SS+BSBM+SUS 1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)  口金具:鉄、メスカプラ本体:真鍮・リング:ステンレス、オスカプラ:真鍮 東洋国際 58160640
TW210-12N×50m 1+4CSF(RS)-5+4CPM(B) SS+BSBM+SUS 1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)  口金具:鉄、メスカプラ本体:真鍮・リング:ステンレス、オスカプラ:真鍮 東洋国際 58160640
TW210-12N×50m 1+4CSF(RS)-5+4CPM(B) SS+BSBM+SUS 1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)  口金具:鉄、メスカプラ本体:真鍮・リング:ステンレス、オスカプラ:真鍮 東洋国際 58160640

1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 口金具:鉄、メスカプラ本体:真鍮・リング:ステンレス、オスカプラ:真鍮

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m)50
内容量1本注文コード58160640品番TW210-12N×50m 1+4CSF(RS)-5+4CPM(B) SS+BSBM+SUS
販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。。

用途
高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質【4CPM(B)】真鍮、【4CSF(RS)】<本体>真鍮 / <リング>ステンレス、【口金具】鉄品番【口金具・カプラ】1-SS+4CSF(RS)=5-SS+4CPM(B)長さ(m)50使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5半径(Φmm)【取り回し】70
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする