※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋国際
東洋国際の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
東洋国際の 高圧洗浄機用アクセサリー
東洋国際の その他高圧洗浄機用部品・オプション
洗浄機、洗浄ホース、高圧ホース用 TSPタイプカプラ オネジ取付用ワンタッチカプラ ソケット 真鍮
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法HEX(mm)
29
注文コード
58160719
品番
4CSF BSBM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法HEX
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
44.5
寸法D(Φmm)
35
寸法d(Φmm)
16
寸法Rc
2025/01/02
寸法HEX(mm)
29
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。