※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2CSF SUS 洗浄機、洗浄ホース、高圧ホース用 TSPタイプカプラ オネジ取付用ワンタッチカプラ ソケット ステンレス 東洋国際 58160746 2CSF SUS 洗浄機、洗浄ホース、高圧ホース用 TSPタイプカプラ オネジ取付用ワンタッチカプラ ソケット ステンレス 東洋国際 58160746 2CSF SUS 洗浄機、洗浄ホース、高圧ホース用 TSPタイプカプラ オネジ取付用ワンタッチカプラ ソケット ステンレス 東洋国際 58160746

洗浄機、洗浄ホース、高圧ホース用 TSPタイプカプラ オネジ取付用ワンタッチカプラ ソケット ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法HEX(mm)19 注文コード58160746 品番2CSF SUS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は寸法HEXなど3種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)32 寸法D(Φmm)24 寸法d(Φmm)8 寸法Rc2025/01/04 寸法HEX(mm)19
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする