※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3CPM SUS 洗浄機、洗浄ホース、高圧ホース用 TSPタイプカプラ メネジ取付用ワンタッチカプラ プラグ ステンレス 東洋国際 58160807 3CPM SUS 洗浄機、洗浄ホース、高圧ホース用 TSPタイプカプラ メネジ取付用ワンタッチカプラ プラグ ステンレス 東洋国際 58160807 3CPM SUS 洗浄機、洗浄ホース、高圧ホース用 TSPタイプカプラ メネジ取付用ワンタッチカプラ プラグ ステンレス 東洋国際 58160807

洗浄機、洗浄ホース、高圧ホース用 TSPタイプカプラ メネジ取付用ワンタッチカプラ プラグ ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58160807 品番 3CPM SUS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
R2025/03/08 寸法L(mm)43 寸法D(Φmm)10 寸法C(mm)21 寸法HEX(mm)19
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする