※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋国際
東洋国際の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
東洋国際の 高圧洗浄機用アクセサリー
東洋国際の その他高圧洗浄機用部品・オプション
洗浄機、洗浄ホース、高圧ホース用 TSPタイプカプラ オネジ取付用ワンタッチカプラ プラグ 真鍮
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58160859
品番
4CPF BSBM
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,498円となります。
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
寸法L(mm)
47.5
寸法D(Φmm)
13
寸法C(mm)
26.5
寸法Rc
2025/01/02
寸法HEX(mm)
29
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。