代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 間接照明器具
ベーシックラインライト L900
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58161026
品番
LGB50067XB1
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
電圧(V)
100
消費電力(W)
19
器具・セット
セット品
色温度(K)
3500
光束(Lm)
1668
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
調色の可否
否