代表画像

ベーシックラインライト L900

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58161157 品番 LGB50208XB1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
電圧(V)100 消費電力(W)10.5 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光束(Lm)960 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする