代表画像

ベーシックラインライト L900

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58161297 品番 LGB50287XB1
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
電圧(V)100 消費電力(W)26 器具・セットセット品 色温度(K)3500 光束(Lm)2910 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする