100V/200V 直流インバータTIG溶接機 スタルゴンDC200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58161365 品番STG-200D
参考基準価格(税別)¥238,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し簡単操作で高周波TIG/リフトTIG/手棒(MMA)溶接が切替可能。
メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です。
自己保持スイッチ(ON/OFF)によりトーチスイッチを握り続ける事無く溶接が可能です。
手棒(MMA)溶接使用時、防止機能搭載の安心安全設計。
様々なビード形状に対応可能なパルス4段階(2Hz/5Hz/10Hz/20Hz)切替機能付き。

用途鉄・ステンレス・銅などの溶接に。 仕様TIG溶接:高周波/リフトスタート切替可能・自己保持スイッチ(ON/OFF)切替可能・TIG用トーチ(150A):約8m ケーブル長(m)3.3sq×3芯×3(接地3P-250V-20Aプラグ付) コード長さ(m)アースクリップ:約3 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相100/200(自動切替) 定格出力電流(A)TIG溶接:110(100V)/200(200V)、手棒(MMA)溶接:70(100V)/170(200V) 適合溶接棒(mm)手棒(MMA)溶接:1.4〜Φ4.0・電撃防止機能(ON/OFF)切替可能・ホルダコード:約2m 定格入力電流(A)TIG溶接:29.3(100V)/31.8(200V)、手棒(MMA)溶接:30(100V)/38.2(200V) 定格使用率(%)0.25 定格出力電圧(V)TIG溶接:14.4(100V)/18(200V)、手棒(MMA)溶接:23.2(100V)/27(200V) アズワン品番64-8699-12 定格入力容量(kVA)TIG溶接:2.93(100V)/6.36(200V)、手棒(MMA)溶接:3.0(100V)/7.64(200V)

商品説明動画

【製品紹介】直流パルスTIG溶接機 スタルゴン200DC
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アーク溶接機の使用率とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/arcwelders/
2022-06-17

「アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする