P-731 マグホールド SUZUKID(スズキッド) 58161374

P-731 マグホールド SUZUKID(スズキッド) 58161374
P-731 マグホールド SUZUKID(スズキッド) 58161374

マグホールド

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
吸着力(N)147
内容量1パック(2個)注文コード58161374品番P-731
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。

用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。仕様ホール穴:無サイズS使用角度(°)45/90/135吸着力(N)147寸法(mm)80×54×12材質(本体)スチール材質(磁石)フェライト磁力スイッチ:無し
注意
溶接作業用となりますので、材料の移動等、ワークの保持以外へのご使用はお控え下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-16
用途: 溶接作業

磁力は強力で部材を溶接する際 確実にホールドできます。

対象商品 : 58161374
2022-08-27
用途: 溶接の時に使うかも
株式会社川田商会 協栄自工

いつか必要な時が来るかもしれないので買いました。
結構小さいです。

1が参考にしています
2022-02-16
用途: 溶接作業
製造業

溶接するときに片手で押さえててんづけをしてましたが、さすがにまずいかなと思い購入しました。写真ではサイズ感がわかにくいのでホームセンターで大きさを見てからモノタロウで購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする